Scotch® Užitková 3741, oranžová, 19 mm x 66 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7000095299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095299
EAN / GTIN 08000280443377
Číslo výrobce 7000095299
L-číslo L01310 872

Popis

Provedení:

Barva produktu: Oranžová
Vhodné pro utěsnění pěnového obalu
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm

Popis:

Svazkování - Trubky, tyče, profily, panely, ale i koberce se svazkují pro skladování a přepravu. V této oblasti nabízí společnost 3M lepicí pásky pro různé aplikace, jako je například svazkovací Scotch® 3741 s monoaxiálně nataženým PP podkladem a syntetickým lepidlem.

Charakteristika:

Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost
Odstranění prasklin nebo prasklin - i když byly během obrábění proříznuty nebo propíchnuty.
Oblasti použití jsou bezpečné svazkování válcových trubek, plastových hadic a kovových tyčí, jakož i svazkování balíků pro poštovní zásilky, jakož i těsnění balení potravin, těsnění pěnového obalu a držení dohromady lepenky naskládaných na paletách

Poznámka:

Svazkování, zajištění a paletování pásky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku