Scotch® Vysoce výkonná těsnicí na krabice 3705

Artiklové číslo: 7000095275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 216 ks
  • K objednání po násobcích: 216 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095275
EAN / GTIN 08000280441458
Číslo výrobce 7000095275

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vhodné pro mrazicí oblast po aplikaci při pokojové teplotě
Celková délka 660 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Lepicí je vhodná pro různé náročné balicí aplikace a doporučuje se pro balení zboží s vysokou hodnotou. Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se vyskytují při přepravě a skladování balených výrobků, včetně hlubokého zmrazení.

Charakteristika:

Vysoká počáteční přilnavost a pevnost ve smyku
Odolné a tlumí nárazy

Poznámka:

Balicí páska pro středně těžké kartony

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku