Scotch® Box Sealing Tape 6893

Artiklové číslo: 7000095272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095272
EAN / GTIN 08000280420118
Číslo výrobce 7000095272
L-číslo L01310 578

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Dobrá odolnost proti vlhkosti
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Lze bez potichu odvalit

Popis:

Scotch® Adhesive Tape 6893 je vysoce výkonná balicí s PVC podkladem a lepidlem na bázi přírodního kaučuku/pryskyřice s rozpouštědlem.

Charakteristika:

Dobrá chemická odolnost
Pro zavírací krabice, poštovní tašky, barevné kódování, připojení, upevnění, Pro dekorativní účely a svazkování
Tiskárna lepící páska se tiskne

Poznámka:

Balicí páska pro středně těžké kartony

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku