3M™ Scotch® Performance PVC pro těsnění krabic 6890, bílá, 50 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000095243
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095243
EAN / GTIN 08000280427896
Číslo výrobce 7000095243
L-číslo L01310 1457

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Dobrá odolnost proti vlhkosti
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Odtrhněte rukou

Popis:

Podklad z PVC je odolný vůči vlhkosti a chemikáliím, lze jej ručně odtrhnout a zajišťuje tiché odvíjení. Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou okamžitou přilnavost k dřevovláknité desce. Balicí 6890 je vhodná pro použití při smršťování za tepla.

Charakteristika:

Dobrá chemická odolnost// spolehlivá obalová páska pro lehké až středně těžké obaly
Dobrá odolnost proti vlhkosti// lze potichu smotat a odtrhnout rukou
Vhodné pro oblast mrznutí po aplikaci při pokojové teplotě// vysoké počáteční adhezi a pevnosti nůžek
Odolné vůči vlhkosti a chemikáliím// nízký hluk lze rolovat
Vhodné pro kartony s vysokým obsahem recyklovaného materiálu// ručně odtržení

Poznámka:

Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic
Pro smršťování teplem a svazkování lehkých obalů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku