Scotch® Performance Těsnicí do krabic s nízkou hlučností 3707

Artiklové číslo: 7000095242
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095242
EAN / GTIN 08000280354512
Číslo výrobce 7000095242
L-číslo L01310 1341

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Speciálně potažená lepicí páska vzadu umožňuje tiché odvíjení
Celková délka 66 m
Celková šířka: 38 mm

Popis:

Balicí 3M™ 3707 je vysoce výkonná balicí s podkladem z biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem na bázi přírodního kaučuku/pryskyřice s rozpouštědlem. Její speciálně potažený podklad pásky umožňuje tiché odvíjení. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic. Barva pásky: hnědá.

Charakteristika:

Vysoká počáteční přilnavost a pevnost ve smyku
Zvláště odolné proti roztržení
Nízká hlučnost

Poznámka:

Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku