3M™ Scotch® Performance Box Sealing Tape Low Noise 3707, průhledná, 50 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000095240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000095240
EAN / GTIN 08000280354550
Číslo výrobce 7000095240

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Speciálně potažená lepicí páska umožňuje odvíjení s nízkým šumem
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Balicí 3M™ 3707 je vysoce výkonná balicí s podkladem z biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem na bázi přírodního kaučuku/pryskyřice s rozpouštědlem. Její speciálně potažený podklad pásky umožňuje tiché odvíjení. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic. Barva pásky: hnědá.

Charakteristika:

Vysoce výkonná balicí páska s nosným materiálem z biaxiálně napnutého polypropylenového filmu a přírodní kaučuk / pryskyřice lepidlo na bázi rozpouštědla

Poznámka:

Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku