3M™ Scotchcast™ 2131-A, polyuretanová pryskyřice na kabely, dvousložkový systém GMG, velikost A, 74 ml

Artiklové číslo: 7000092517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000092517
EAN / GTIN 08021684624216
Číslo výrobce 7000092517
L-číslo L01310 1430

Popis

Provedení:

Nevyplněná dvousložková polyuretanová pryskyřice (PUR)
Je vidět proces míchání
Zvláště dobrá přilnavost
Trvale flexibilní
Zpomalovač hoření podle MSHA 30 CFR § 7,407

Popis:

3M™ Scotchcast™ Flame Retardant Composite 2131 je dvousložková polyuretanová pryskyřice vhodná pro elektrickou izolaci mezi dvěma svorkami při nízkém napětí a pro výměnu kabelových plášťů při spojování nebo opravách vlečných nebo závěsných kabelů. Tato odolná licí pryskyřice má jedinečné složení, díky němuž je obzvláště vhodná pro nepříznivé podmínky, v nichž se používají vlečná lana a lana pro hagusy. Vysoká dielektrická pevnost zajišťuje velmi dobrou elektrickou izolaci prostřednictvím pryskyřice.

Charakteristika:

Poloflexibilní
Má gelovací dobu 17 minut při 23 °C.
Vhodné pro výměnu nebo opravu návleku na jednožilových nebo vícežilových napájecích kabelech v nepříznivých podmínkách
Určeno pro nepřetržitý provoz při maximální teplotě 90 °C.
K dispozici ve třech různých velikostech balení
Nehořlavé
Provedení do 1 kV
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Pro izolaci a mechanickou ochranu ohebných nízkonapěťových vedení a pro opravu (výměnu) kabelových pouzder.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku