3M™ 93-FP 210-3 QS2000 přechodová sada, H-fólie/plastový kabel, 12/20 kV, 3x 25 - 70 / 3x 1x 50 - 95 mm².

Artiklové číslo: 7000092257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000092257
EAN / GTIN 08021684468612
Číslo výrobce 7000092257
L-číslo L01310 1901

Popis

Popis:

Sada 3M™ Medium Voltage Cold Shrink Splice Kit QS2000 93-FP se 100% výrobně testovaným lisovaným silikonovým izolátorem za studena poskytuje jednoduché a bezpečné řešení pro spojení kabelů s polymerovou a papírovou izolací až do 24 kV.

Charakteristika:

Řešení nalisováním za studena pro snadné a bezpečné utěsnění a izolaci vodičů středního napětí do 24 kV
Elektrické ovládání pole a Faradayova klec jsou již integrovány v izolačním těle
100 % testováno ve výrobě
Vhodné pro širokou škálu průřezů kabelů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku