Provedení:
Vysoce elastická silikonová pryž
Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
Celková délka 125 mm
Vodotěsný, splňuje požadavky ANSI C 119.1
Vysoká elasticita
Popis:
Pryžový izolační návlek 3M™ EPDM pro smršťování za studena je z výroby předepnutá trubička s odnímatelnou podpůrnou cívkou uvnitř. Stačí připravit přípojku, umístit trubku a vytáhnout nosnou cívku.
Charakteristika:
Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
Vynikající elektrické vlastnosti ve vlhkosti a odolné vůči vodě, kyselinám a zásadám
Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje
Odolná vůči vlhkosti.
Samozhášecí
Odolné vůči kyselinám a zásadám, ozónu a UV záření
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci do 1kV, pro opravy kabelových plášťů, jakož i pro ochranu a těsnění neelektrických aplikací