Provedení:
Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
Dobrá tepelná stabilita (teplota aplikace: Max. 90 °C, dočasně max. 130 °C)
Celková délka 152 mm
Odolné vůči různým chemikáliím a ozónu
Vysoká dlouhodobá pružnost
Popis:
Izolační trubičky 3M™ Cold Shrink 8420 a 8430 jsou trubičky z EPDM, které představují jedinečný spojovací systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předepnuté na výsuvné nosné spirále, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Po vytažení nosné spirály po umístění hadice se hadice smrští a vytvoří vodotěsné těsnění. Aktivní deformace speciálně vyvinutého materiálu zajišťuje trvalé utěsnění a izolaci od okolního prostředí.
Charakteristika:
Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
Utěsnění koncovek kabelových průchodek, připojení vodičů a větví od vedení ke kabelům
Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
Vhodné pro širokou škálu průřezů kabelů
Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci do 1kV, pro opravy kabelových plášťů, jakož i pro ochranu a těsnění neelektrických aplikací