3M™ 94-EB 64-1 QTII sada uzávěrů, 1 vodič, 18/30 kV vnitřní 1x 120 - 240 mm², 12/20 kV venkovní 1x 185 -500 mm².

Artiklové číslo: 7000092173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000092173
EAN / GTIN 08021684150074
Číslo výrobce 7000092173

Popis

Provedení:

Jednodílné koncové uzávěr se smršťováním za studena s integrovaným ovládáním refrakčního pole
Pronikavý a odolný proti povětrnostním vlivům koncový uzávěr vyrobený ze silikonové pryže HTV
Úzká konstrukce
Stálý radiální kontaktní tlak
Snadná instalace vytažením opěrné cívky

Popis:

Jednodílná koncovka odolná proti tečení za studena ze silikonové pryže HTV vhodná pro všechny kabely s plastovou izolací VDE a TGL.

Charakteristika:

Žádné další nástroje, například Smršťovací svítilna, nutná.
Sestava koncového uzávěru obsahuje všechny součásti potřebné pro montáž, ale žádné kabelové koncovky.
3 koncové krytky na sadu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku