Scotch-Brite™ Kartáč na řezání a leštění CP-FB, 152 mm x 25 mm x 50,8 mm, 5A MED

Artiklové číslo: 7000091725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné lamelové kolo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000091725
    EAN / GTIN 08021684332395
    Číslo výrobce 7000091725
    L-číslo L51710 1342

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Světle hnědá
    Celková šířka: 25 mm

    Popis:

    Kleštící houbakový kartáč Scotch-Brite™ Cut and Polish můžete používat jako univerzální a vysoce výkonnou alternativu k tradičním kartáčům. Naše řezací a lešticí kartáče poskytují lepší konzistenci a lepší kontrolu při řadě kritických úkolů při přípravě a dokončování kovů.

    Charakteristika:

    Minerál z oxidu hlinitého se nosí rychle a ostrým TČ pro agresivní čištění a lesklý povrch
    K dispozici ve velmi jemných a středních hladinách jemnosti k dosažení požadované dokončovací práce
    Ideální pro čištění, odstraňování otřepů, leštění a konečnou úpravu

    Poznámka:

    Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku