Scotch-Brite™čisticí a lešticí lamelový kartáč CF-FB, 200 mm x 25 mm x 75 mm, 7A FIN

Artiklové číslo: 7000091714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné lamelové kolo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000091714
    EAN / GTIN 08021684332333
    Číslo výrobce 7000091714
    L-číslo L51710 1261

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Kaštanová hnědá
    Celková šířka: 25 mm

    Popis:

    K dosažení rovnoměrného odstranění a povrchové úpravy po celou dobu životnosti výrobku používejte Scotch-Brite™ Clean and Finish Fleštící houba Brushes CF-FB. Naše kartáče Clean and Finish Fleštící houba Brushes mají na vláknech navázaný abrazivní minerál.

    Charakteristika:

    Poskytuje větší kontakt s povrchem než kartáčky na květináče
    Dodává nepřetržitě čerstvý brusivo pro rovnoměrné a rovnoměrné povrchy
    Měkký a přizpůsobivý pro rovnoměrný povrch bez drnčení

    Poznámka:

    For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku