Trakční 3M™ 5461, transparentní, 50 mm x 15 m, 0,23 mm, 24 rolí v krabici, volně ložené.

Artiklové číslo: 7000091398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000091398
    EAN / GTIN 54901690694788
    Číslo výrobce 7000091398

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Celková délka 15 m
    Celková šířka: 50 mm

    Popis:

    Pokrývejte různé procesní válce trakční páskou 3M™ 5461. Naše odolná bílá z PET fólie je opatřena gumovým lepidlem, ochranným papírem potaženým silikonem pro snadné odstranění (nelepí se) a vysokým koeficientem tření (protiskluzová) pro lepší přilnavost.

    Charakteristika:

    Zadní strana se silikonovým povrchem poskytuje trakci pro materiál, který prochází přes role běžně používané při tisku a při výrobě papírenských zařízení
    Snadná detekce a vysoký koeficient tření
    Odolný, přizpůsobivý nosný materiál s hladkým povrchem, který je vhodný pro balení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku