3M™ Ochranný overal 4570 typ 3/4/5/6 šedý 3XL

Artiklové číslo: 7000089692
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Barva grau
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000089692
EAN / GTIN 04046719402304
Číslo výrobce 7000089692

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Velikost: 3XL
Ochrana kůže a oblečení
Elastické manžety s poutky na palec, kapuce ze 3 dílů a elastické otvory snižují riziko vystavení pokožky
Ochrana proti biologickým účinným látkám podle normy EN 14126

Popis:

Ochranný oblek 3M 4570 je vyroben ze speciálně vyvinutého antistatického PE laminátu s nízkou tvorbou žmolků. Chrání nejen před biologickým nebezpečím, stříkající kapalinou, částicemi a rozstřikem kapaliny, ale také před silným proudem kapaliny (typ 3).

Charakteristika:

Ochrana proti částicím (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6), rozstřiku lehké kapaliny (typ 4), silnému proudu kapaliny (typ 3) a biologickému nebezpečí (EN 14126)
Ochrana proti škodlivým částicím (typ 5), rozstřiku lehké kapaliny (typ 6)
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
EN 1073-2 Ochrana před jadernými částicemi Til třída 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku