3M™ Ochranný overal 4570 typ 3/4/5/6 šedý S

Artiklové číslo: 7000089687
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Barva grau
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000089687
    EAN / GTIN 04046719402205
    Číslo výrobce 7000089687
    L-číslo L01110 36

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Velikost: S.
    Ochrana kůže a oblečení
    Elastické manžety s poutky na palec, kapuce ze 3 dílů a elastické otvory snižují riziko vystavení pokožky
    Ochrana proti biologickým účinným látkám podle normy EN 14126

    Popis:

    Ochranný oblek 3M 4570 je vyroben ze speciálně vyvinutého antistatického PE laminátu s nízkou tvorbou žmolků. Chrání nejen před biologickým nebezpečím, stříkající kapalinou, částicemi a rozstřikem kapaliny, ale také před silným proudem kapaliny (typ 3).

    Charakteristika:

    Ochrana proti částicím (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6), rozstřiku lehké kapaliny (typ 4), silnému proudu kapaliny (typ 3) a biologickému nebezpečí (EN 14126)
    Ochrana proti škodlivým částicím (typ 5), rozstřiku lehké kapaliny (typ 6)
    Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
    EN 1073-2 Ochrana před jadernými částicemi Til třída 2

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku