3M™ Ochranný overal 4520 typ 5/6 bílý S

Artiklové číslo: 7000089642
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Barva weiß / grün
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000089642
EAN / GTIN 04046719401062
Číslo výrobce 7000089642

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá se zelenou zadní vložkou
Velikost: S.
Měkká a silná vícevrstvá (43 g/m2) SMS pro solidní výkon
kapuce se 3 panely, zip ve 2 směrech a klop s elastickou zadní částí a oblastí kotníku snižují riziko odkryté pokožky
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření

Popis:

Tento odolný ochranný oblek 3M™ 4520S TYP 5/6 je vyroben z pětivrstvého antistatického materiálu (SMMMS), je pevný, odolný proti roztržení a zároveň lehký. Vysoká propustnost vodních par ochranného obleku snižuje zahřívání a poskytuje uživateli dobrý a příjemný pocit - i při náročné fyzické aktivitě. Elastické vložky na bocích, kotnících a zápěstích zajišťují pohodlný pocit a lepší volnost pohybu. Dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Oblek má oboustrannou antistatickou úpravu (EN 1149-5:2008) a díky speciálnímu materiálu se málo žmolkuje. Kombinéza 3M™ 4520 TYP 5/6 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je v oblasti kontroly azbestu, izolačních prací, likvidace azbestu, výroby cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržby strojů a práce ve farmaceutickém průmyslu. Je velikosti S a celá je bílá s výjimkou tyrkysového trojúhelníku na zádech.

Charakteristika:

Robustní, odolné proti roztržení a přesto lehké. Tento odolný 3M™ ochranný oděv 4520 je vyroben z 5-vrstvého antistatického materiálu. Vysoká propustnost vodní páry ochranného obleku snižuje hromadění tepla, dává nositeli dobrý, pohodlný pocit i při těžké fyzické aktivitě. Oblek chrání před nebezpečným prachem a kapalinami.
Je vyroben z vysoce prodyšného netkaného materiálu (SMMMS), který odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ a snižuje tepelné namáhání
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Pletené manžety zajišťují měkké a bezpečné nošení obleku.

Poznámka:

Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Izolační práce
Fyzicky namáhavé aktivity
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
broušení/leštění
Výroba cementu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku