3M™ Ochranný overal, oranžový, 4515-O-M

Artiklové číslo: 7000089633
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Barva orange
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000089633
    EAN / GTIN 04046719400904
    Číslo výrobce 7000089633
    L-číslo L01110 292

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Oranžová
    Velikost: M
    Měkké a silné SMS (50 g/m²) pro náročné použití
    kapuce se 2 panely, zip ve 2 směrech a klop s elastickou zadní částí a oblastí kotníku snižují riziko odkryté pokožky
    CE Cat III typ 5/6 nebezpečný prach a rozstřiky kapalin v omezeném rozsahu

    Popis:

    Ochranný oblek 3M™ 4515 se vyznačuje speciální konstrukcí vrstev: Dvě tenké vrstvy měkkého spunbondového vlákna jsou vloženy do silných filtračních vrstev z polypropylenu. Díky tomu je oblek obzvláště propustný pro vodní páry, což má pozitivní vliv na větší pohodlí při nošení a také na délku nošení. Poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Elastické vložky v oblasti boků, kotníků a zápěstí zajišťují pohodlné nošení a lepší volnost pohybu. Dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Materiál SMS se vyznačuje nízkým žmolkováním. Oblasti použití ochranného obleku 3M™ 4515OM / TYP 5/6 jsou kontrola azbestu, izolační práce, likvidace azbestu, práce ve skladu, lehké úklidové práce, výroba cementu, broušení a leštění, lehké průmyslové čištění a údržba strojů. Ochranný oblek je k dispozici ve čtyřech různých barvách - model 4515OM je oranžový a má velikost M.

    Charakteristika:

    Typ 5/6 ochranný oděv nabízí nákladově efektivní ochranu proti škodlivému prachu, jako jsou azbestová vlákna
    Je vyroben z vysoce prodyšného netkaného materiálu (SMS), který přenáší tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
    Měkký a silný (50 g/m²) SMS materiál pro náročné použití
    Dvoudílná kapuce, zip ve 2 směrech a klop s elastickým zádkem a kotníkem snižují riziko odkryté pokožky
    CE Cat III typ 5/6 Ochrana proti škodlivému jemnému prachu, kapalným chemikáliím (podmíněně odolné proti rozstřiku) a radioaktivním kontaminovaným částicím
    EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními kontaminovanými částicemi

    Poznámka:

    Likvidace azbestu
    Kontrola azbestu
    Izolační práce
    Fyzicky namáhavé aktivity
    Skladové práce
    Snadné průmyslové čištění
    Lehká čištění
    Údržba stroje
    broušení/leštění
    Výroba cementu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku