3M™ Aura Respirátor proti částicím 1861+

Artiklové číslo: 7000088717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 120 ks
  • K objednání po násobcích: 120 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000088717
EAN / GTIN 04046719563685
Číslo výrobce 7000088717
L-číslo L01110 304

Popis

Provedení:

K dispozici v úrovních ochrany FFP1, FFP2, FFP3
Pokročilý design a nejnovější technologie filtrů
Pohodlí a přiléhavý střih díky speciálnímu designu oblasti nosu
Inovativní klop brady
Výdechový ventil umožňuje únik tepla a vlhkosti

Popis:

Respirátor 3M™ Aura™ 1861+ poskytuje účinnou ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních, kde jsou zdravotníci vystaveni prachu, netěkavým kapalným částicím a biologickým aerosolům.

Charakteristika:

Tyto přípravky jsou určeny k použití v oblastech, kde existuje zvýšené riziko infekce nebo respiračního rizika. Jsou testovány v souladu s nařízením (EU) 2016/425 „osobní ochranné prostředky“ a nesou označení CE. Současně splňují ochranné úrovně FFP normy EN 149:2001+A1:2009 pro respirační masky a normy EN 14683:2019 pro chirurgické masky typu II R. Nosič i pracovní prostředí jsou spolehlivě chráněny proti infekčním zárodkům.
Odolné proti stříkající kapalině.
Těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování.
Pohodlné dýchání: Inovativní technologie filtru pro sotva znatelný odpor dýchání s bezpečným výkonem filtru.
Pohodlí a přiléhavý střih: Speciální design oblasti nosu se optimálně přizpůsobí tvaru obličeje. S klopou brady lze masku snadno umístit.
Originální 3-dílný design: Pro větší pohodlí a bezproblémovou řeč, a plochý skládací pro pohodlné přenášení.
Hygienické individuální balení: Chrání masku před kontaminací

Poznámka:

Medical environments

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku