Maskovací 3M™ 2525, oranžová, 48 mm x 55 m 9,5 mm

Artiklové číslo: 7000088508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Krycí lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000088508
EAN / GTIN 50021200555638
Číslo výrobce 7000088508
L-číslo L01310 36

Popis

Provedení:

Barva produktu: Oranžová
Vhodné pro procesy, kde se broušení provádí na lepící páska
Celková délka 55 m
Celková šířka: 48 mm

Popis:

Silná papírová lepicí pro aplikace, kde je vyžadována vysoká přilnavost, dobrá teplotní odolnost a silný podkladový papír.

Charakteristika:

Silný papírová lepicí páska
lepidlo na bázi přírodního kaučuku nabízí spolehlivou přilnavost a přídržný výkon
Umožňuje rychlé a snadné upevnění začátku a konce role
Odolný nosný materiál může být roztržen ručně, ale je také vhodný pro zpracování stroje

Poznámka:

Zakryjte při lakování a lakování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku