3M™ Hookit™ Purple CleanBrusný Disc Pad opěrný talíř 334U, 125 mm, s více otvory, P500, PN51041

Artiklové číslo: 7000085197
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000085197
EAN / GTIN 04046719620005
Číslo výrobce 7000085197

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Vhodné pro hrubé broušení výtlačných zón nebo konečné broušení před aplikací výplňového tmelu
Ideální pro jemné broušení výtokových zón plnicích plniv nebo poslední krok broušení před aplikací plniva

Popis:

NášBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole 334U je k dispozici také s přesnou konstrukcí s více otvory. TentoDisc Pad opěrný talíř je jedním z našich nejrychleji brousících a nejodolnějších brusných materiálů, který pomáhá šetřit náklady na pracovní sílu a zvyšovat kvalitu, zejména při broušení zóny vybíhání plniva nebo v posledním kroku před aplikací plniva. Díky spirálovému uspořádání otvorů lze lépe odvádět prach z povrchu, což také snižuje opotřebeníDisc Pad opěrný talíře. S těmitoDisc Pad opěrný talíři brousíte rychleji, čímž zvyšujete produktivitu a zároveň zkracujete dobu potřebnou k opravě. Konzistentní povrchová úprava zajišťuje kvalitní opravy a snižuje potřebu přepracování. Snadno vyměňte a znovu použijteDisc Pad opěrný talíře pomocí našeho upevňovacího systému 3M™ Hookit™.

Charakteristika:

Vysoce výkonné brusné materiály s nástavcem Hookit™
Odolné prvotřídní brusivo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku