Provedení:
Barevný značení
Fólie s vysokou pevností v tahu
Celková délka 275 m
Celková šířka: 16 mm
Uživatelsky komfortní:
Popis:
Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).
Charakteristika:
Homogenní fólie s vysokou přesností
Pojivo z plastu
Uživatelsky přívětivá manipulace
Poznámka:
Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts