3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 272L, 13 mm x 275 m x 25,4 mm, 50 µm

Artiklové číslo: 7000084903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000084903
EAN / GTIN 04046719426744
Číslo výrobce 7000084903

Popis

Provedení:

Barevný značení
Fólie s vysokou pevností v tahu
Celková délka 275 m
Pojivo z plastu
Uživatelsky komfortní:

Popis:

Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).

Charakteristika:

Homogenní fólie s vysokou přesností
Uživatelsky přívětivá manipulace

Poznámka:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku