3M™ Papírová brusná role 255P TH, 115 mm x 50 m, P60, PN63163

Artiklové číslo: 7000084401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000084401
    EAN / GTIN 04046719224661
    Číslo výrobce 7000084401

    Popis

    Provedení:

    Oxid hlinitý
    Flexibilní zadní strana C-papíru
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 115 mm
    Vyšší produktivita

    Popis:

    3M 255P je univerzální brusný nástroj, který je díky své pružné C-papírové podložce velmi vhodný pro veškeré broušení dřeva ručně nebo pomocí orbitální brusky. Jeho speciální povrchová úprava také umožňuje velmi dobré broušení laku v jemných zrnitostech, aniž by se brusný papír brzy zanesl. Lze jej používat ručně i na strojích.

    Charakteristika:

    Povlak FreCut™ (odolný proti prachu)
    Pojivo z plastu
    Vyšší průměrná životnost s rovnoměrným výkonem při nepřetržitém řezání
    Životnost
    Zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
    Dobrá podpora zrna
    Vysoký řezný výkon

    Poznámka:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku