3M™ Soft Hand Abrasive Roll 216U, Precut, 114 mm x 25 m, P320, PN50335

Artiklové číslo: 7000084123
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000084123
EAN / GTIN 04046719119936
Číslo výrobce 7000084123
L-číslo L51710 85

Popis

Provedení:

brusivo s pěnovou základnou pro větší pružnost
Rovnoměrný tlak a lepší deformace při broušení
Celková délka 25 m
Celková šířka: 114 mm

Popis:

Pro maximální flexibilitu broušení používejte naše ruční válečky 3M™ Soft 216U. Naše předřezané brusné válce jsou optimalizovány pro ruční broušení. Nabízejí vysokou pružnost a nízkou míru zanášení a používají se k broušení barev, plničů a tmelů. Obzvláště dobře se osvědčuje u jemné zrnitosti, kde je zřetelně patrné nízké zanášení. Válečky jsou z našich vysoce kvalitních brusných materiálů, které umožňují rovnoměrný výsledek. Rozměry válců jsou 114 mm x 25 m a výrobky jsou k dispozici v různých zrnitostech od P150 do P1000.

Charakteristika:

Rovnoměrné výsledky broušení
Použití: Ruka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku