3M™ Soft Hand Abrasive Roll 216U, předřez 114 mm x 25 m, P180, PN50331

Artiklové číslo: 7000084119
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná houba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000084119
    EAN / GTIN 04046719119851
    Číslo výrobce 7000084119
    L-číslo L51710 1314

    Popis

    Provedení:

    brusivo s pěnovou základnou pro větší pružnost
    Rovnoměrný tlak a lepší deformace při broušení
    Celková délka 25 m
    Celková šířka: 114 mm

    Popis:

    Pro maximální flexibilitu broušení používejte naše ruční válečky 3M™ Soft 216U. Naše předřezané brusné válce jsou optimalizovány pro ruční broušení. Nabízejí vysokou pružnost a nízkou míru zanášení a používají se k broušení barev, plničů a tmelů. Obzvláště dobře se osvědčuje u jemné zrnitosti, kde je zřetelně patrné nízké zanášení. Válečky jsou z našich vysoce kvalitních brusných materiálů, které umožňují rovnoměrný výsledek. Rozměry válců jsou 114 mm x 25 m a výrobky jsou k dispozici v různých zrnitostech od P150 do P1000.

    Charakteristika:

    Rovnoměrné výsledky broušení
    Použití: Ruka

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku