Provedení:
Barva produktu: Zlatá
Rovnoměrný tlak a lepší deformace při broušení
Celková délka 25 m
Celková šířka: 114 mm
Popis:
Pro maximální flexibilitu broušení používejte naše ruční válečky 3M™ Soft 216U. Naše předřezané brusné válce jsou optimalizovány pro ruční broušení. Nabízejí vysokou pružnost a nízkou míru zanášení a používají se k broušení barev, plničů a tmelů. Obzvláště dobře se osvědčuje u jemné zrnitosti, kde je zřetelně patrné nízké zanášení. Válečky jsou z našich vysoce kvalitních brusných materiálů, které umožňují rovnoměrný výsledek. Rozměry válců jsou 114 mm x 25 m a výrobky jsou k dispozici v různých zrnitostech od P150 do P1000.
Charakteristika:
brusivo s pěnovou základnou pro větší pružnost
Rovnoměrné výsledky broušení
Použití: Ruka