3M™ Brusný válec 255P, 115 mm x 50 m, P220, PN04395

Artiklové číslo: 7000083038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000083038
EAN / GTIN 05010027751569
Číslo výrobce 7000083038

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zlatá
Široký sortiment zrn
Celková délka 50 m
Celková šířka: 115 mm

Popis:

K broušení panelů karoserie použijte nášBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ 255P s minerálním brusivem z oxidu hlinitého na silném podkladu z F-papíru. Je k dispozici v několika zrnitostech a různých šířkách a lze jej použít na všech komerčně dostupných strojích. Naše brusiva hrají zásadní roli ve všech dílenských procesech, od přípravy až po dokončení. Vyvinuli jsme širokou škálu brusiv pro různé aplikace. K dosažení vynikajícího výkonu, odpuzování prachu a dokonalé povrchové úpravy se používají inovativní technologie.

Charakteristika:

Brusný váleček z oxidu hlinitého
K dispozici jsou dvě šířky: 75 mm a 115 mm
Hladký váleček (bez otvorů)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku