3M™ Brusný válec 255P, 115 mm x 50 m, P80, PN04400

Artiklové číslo: 7000082755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný papír

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000082755
    EAN / GTIN 05010027797260
    Číslo výrobce 7000082755
    L-číslo L51710 348

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Zlatá
    Široký sortiment zrn
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 115 mm

    Popis:

    K broušení panelů karoserie použijte nášBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ 255P s minerálním brusivem z oxidu hlinitého na silném podkladu z F-papíru. Je k dispozici v několika zrnitostech a různých šířkách a lze jej použít na všech komerčně dostupných strojích. Naše brusiva hrají zásadní roli ve všech dílenských procesech, od přípravy až po dokončení. Vyvinuli jsme širokou škálu brusiv pro různé aplikace. K dosažení vynikajícího výkonu, odpuzování prachu a dokonalé povrchové úpravy se používají inovativní technologie.

    Charakteristika:

    Brusný váleček z oxidu hlinitého
    K dispozici jsou dvě šířky: 75 mm a 115 mm
    Hladký váleček (bez otvorů)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku