3M™ Hookit™ kotouč pro mikrofinishing 266L, žlutý, 150 mm, 80 µm

Artiklové číslo: 7000082742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000082742
EAN / GTIN 05010027660441
Číslo výrobce 7000082742

Popis

Provedení:

Elektrostatický rozptyl
Fólie s vysokou pevností v tahu
POVRCHOVÁ úprava FRE-Cut™
Homogenní fólie s vysokou přesností
Hookit™ systém suchý zip

Popis:

Mikrofinišovací fólie na 3Mil podkladu s brusnou zrnitostí oxidu hlinitého je k dispozici v zrnitostech od 9 do 100 mikronů.Disc Pad opěrný talíř je vybaven prachotěsnou vrstvou FreCut™, která výrazně zvyšuje životnost. Zadní strana je opatřena suchým zipem pro rychlou výměnu nástrojů.

Charakteristika:

Vynikající, definovaná kvalita povrchu
Ještě rovnoměrnější povrch
Vysoká odolnost proti přetrhu
Vysoké řezání
vyšší kvalitu povrchu
Vymažte referenční oblast

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku