3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 272L, 200 mm x 50 m, 15 µ, 3″ plastové jádro

Artiklové číslo: 7000082513
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000082513
    EAN / GTIN 05010027634480
    Číslo výrobce 7000082513

    Popis

    Provedení:

    Barevný značení
    Fólie s vysokou pevností v tahu
    Celková délka 50 m
    Pojivo z plastu
    Uživatelsky komfortní:

    Popis:

    Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).

    Charakteristika:

    Homogenní fólie s vysokou přesností
    Uživatelsky přívětivá manipulace
    Ještě rovnoměrnější povrch
    Vysoká odolnost proti přetrhu
    vyšší kvalitu povrchu
    Vymažte referenční oblast
    Vymazat přiřazení
    Velmi dobrá přilnavost zrna

    Poznámka:

    Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku