3M™ Role brusného papíru 235U, 115 mm x 23 m, P240

Artiklové číslo: 7000082450
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000082450
EAN / GTIN 05010027529786
Číslo výrobce 7000082450
L-číslo L51710 1859
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Oxid hlinitý
Flexibilní D-papír odolný proti vlhkosti
Povlak FreCut™ (odolný proti prachu)
Otevřený posyp.
Pojivo z plastu

Popis:

3M 235U je pružný brusný nástroj s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C. Díky svému rozsahu zrnitosti a otevřenému rozdělení zrn je vhodný k ručnímu broušení dřeva a laku nebo k broušení na orbitální brusce. 3M 235U je brusný papír s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C.

Charakteristika:

Zvláště uživatelsky přívětivé při ručním použití, zejména pro profily
Zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
Flexibilní podklad, který lze složit bez zlomení zrna
Dobré minerální kotvení
Vysoký řezný výkon
Vysoká odolnost proti ucpání pro hrubé, střední a jemné broušení

Poznámka:

Use in applications requiring a flexible backing

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku