3M™ Role brusného papíru 235U, 115 mm x 23 m, P120

Artiklové číslo: 7000082446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000082446
    EAN / GTIN 05010027529861
    Číslo výrobce 7000082446
    L-číslo L51710 1487

    Popis

    Provedení:

    Oxid hlinitý
    Flexibilní D-papír odolný proti vlhkosti
    Celková délka 23 m
    Celková šířka: 115 mm
    Pojivo z plastu

    Popis:

    3M 235U je pružný brusný nástroj s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C. Díky svému rozsahu zrnitosti a otevřenému rozdělení zrn je vhodný k ručnímu broušení dřeva a laku nebo k broušení na orbitální brusce. 3M 235U je brusný papír s prachotěsnou vrstvou na papírové podložce D nebo C.

    Charakteristika:

    Povlak FreCut™ (odolný proti prachu)
    Otevřený posyp.
    Zvláště uživatelsky přívětivé při ručním použití, zejména pro profily
    Zabraňuje předčasnému ucpání povrchu zrna
    Flexibilní podklad, který lze složit bez zlomení zrna
    Dobré minerální kotvení
    Vysoký řezný výkon
    Vysoká odolnost proti ucpání pro hrubé, střední a jemné broušení

    Poznámka:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku