3M™ Hookit™Brusný Disc Pad opěrný talíř 245, 203 mm, 8 otvorů, P40, PN00696

Artiklové číslo: 7000082406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 125 ks
  • K objednání po násobcích: 125 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000082406
EAN / GTIN 05010027796478
Číslo výrobce 7000082406

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Doporučení pro broušení hliníku:
K dispozici jsou různé konfigurace otvorů, velikosti a velikosti brusných částic

Popis:

BrusnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 245 je ideální pro práci na panelech karoserie. Naše inovativní brusnéDisc Pad opěrný talíře 245, vyrobené ze silného pryskyřičného pojiva a robustního oxidu hlinitého, jsou navrženy pro delší životnost, odprášení a stálou kvalitu povrchu. Jejich použití zahrnuje broušení laku a plastových výplní, jakož i odstraňování hlubokých škrábanců ve výplni karoserie a zdokonalování brusných stop na holém kovu.

Charakteristika:

Výkonný, robustní brusný kotouč
Se systémem rychlé výměny 3M™ Hookit™ pro rychlé výměny nástrojů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku