3M™ Flexible diamantový brusný kámen 6220J, DW41, žlutá, 100 mm x 25 mm, N40

Artiklové číslo: 7000082270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000082270
EAN / GTIN 04054596426337
Číslo výrobce 7000082270
L-číslo L51710 1725

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Hliníkový podklad
Celková délka 100 mm
Celková šířka: 25.4 mm
Nefunguje v aplikaci

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu při zachování vysokého řezného výkonu a výjimečné povrchové úpravy.

Charakteristika:

Řádek zrna
Rovinná podpora diamantového povlaku
Zpět lepené plastové nárazníky DW62, DW83
Snadné ostření
Přesné řezání nástroje
Bezpečné odstranění
Výsledek koordinovaného broušení
Plochý kovový povrch
Nedochází k prokluzu na hladkém povrchu
Přesné odstranění

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku