Provedení:
Barva produktu: Černá
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Deformovatelná tlakem
Celková šířka: 4 mm
Dobrá odolnost vůči palivu
Popis:
3M™ Scotch-Weld™ 5313 je tlakově tvarovatelná, trvale plastická a povětrnostním vlivům odolná těsnicí na bázi butylové pryže. Výrobek je k dispozici jako kulatý nebo plochý profil a je vhodný zejména pro těsnění a lepení při přímém zasklívání. Jeho samolepicí vlastnosti a vysoká přilnavost zajišťují, že nedochází k posunu při pokládání skla a že se výrobek při nadměrném namáhání roztrhne. Scotch-Weld 5313 dosahuje dobré přilnavosti ke kovům, sklu a mnoha plastům.
Charakteristika:
těsnicí páska (permanentní plast)// dobrá odolnost proti vlhkosti
Dobrá přilnavost k kovům, sklu a mnoha plastům – nevykazuje žádné zabarvení na PVC a lakovaných površích// dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Nevytvrzování – deformovatelné pod tlakem// deformovatelné pod tlakem
K dispozici jako kruhový nebo plochý profil v různých rozměrech// vyrovnává tolerance
Zvláště vhodné pro utěsnění a lepení v přímém zasklení
K dispozici jako kulatý nebo plochý profil
Dobrá samolepící vlastnost
Vysoká přilnavost
Poznámka:
Dobrá přilnavost k kovům, sklu a plastům