Scotch-Brite čisticí a odizolovací fíbrovýDisc Pad opěrný talířCS-DB, 115 mm x 63 mm x 22 mm, A CRS

Artiklové číslo: 7000077940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077940
EAN / GTIN 53134375387656
Číslo výrobce 7000077940
L-číslo L51710 1479

Popis

Provedení:

Na bázi karbidu křemíku zrna
Udělejte dojem poměrem ceny a výkonu
Podpora optických vláken umožňuje přímé nahrávání na úhlové brusky

Popis:

Scotch-Brite™ CS-DB čisticíDisc Pad opěrný talíř s opěrkou vláken pro montáž na úhlovou brusku. Ideální pro odstraňování nátěrů, rzi a čištění.

Poznámka:

Use to clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications and industries

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku