Scotch-Brite™ lamelovýDisc Pad opěrný talíř s hřídelí FF-ZS, 100 x 45 x 6 mm, A VFN

Artiklové číslo: 7000077937
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000077937
    EAN / GTIN 08711428030495
    Číslo výrobce 7000077937
    L-číslo L51720 4

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Červená
    Materiál CF s brusnou zrnitostí z karbidu křemíku (typ s)
    Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
    Celková šířka: 45 mm
    Nastavení stehu na kovových površích

    Popis:

    Odstraňte povrchové vady, na kovových površích vytvořte čárový vzor.

    Charakteristika:

    Materiál CF s brusnou štěrku z oxidu hlinitého (typ A)
    Nylonové vlákno Fleece
    Odstranění povrchových vad
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Kovový čistý povrch
    Reprodukovatelný výsledek práce
    Úspora času a nákladů.
    Bez korozí způsobujících kovů
    Rovnoměrné rozložení brusného zrna

    Poznámka:

    Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku