Scotch-Brite™ lamelovýDisc Pad opěrný talíř s hřídelí PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A TF

Artiklové číslo: 7000077931
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077931
EAN / GTIN 54046719750653
Číslo výrobce 7000077931
L-číslo L51710 945

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Vestavěná hřídel
Jedinečný řezaný a lešticí materiál
Celková šířka: 45 mm
Nastavení stehu na kovových površích

Popis:

Odstraňte povrchové vady, na kovových površích vytvořte čárový vzor.

Charakteristika:

Třírozměrný nylonový flís Scotch-Brite™
Konstrukce lamel
Odstranění povrchových vad
Kovový čistý povrch
Úspora času a nákladů.
Hustá čára vzor
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Vysoký řezný výkon

Poznámka:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku