Scotch-Brite™ Roloc™ čisticí a odrezovacíDisc Pad opěrný talíř CG-ZS, modrý, 150 mm x 25 mm x 8 mm, S XCRS

Artiklové číslo: 7000077916
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077916
EAN / GTIN 53134375451661
Číslo výrobce 7000077916
L-číslo L51710 698

Popis

Provedení:

Flexibilní kotouč na hrubé čištění pro univerzální čisticí aplikace
Vestavěná hřídel
Ideální pro obrábění těžkého povrchového znečištění a povlaků
Otevřená netkaná struktura
Žádné uvolnění jednotlivých dílů

Popis:

S tímto výkonným hrubým čisticímDisc Pad opěrný talířem získáte mnohem delší životnost ve srovnání s běžně dostupnými černýmiDisc Pad opěrný talíři Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména k čištění před a po svařování při zpracování kovů a také k odstraňování rzi a jiných nátěrů v dílně nebo průmyslové výrobě.

Charakteristika:

Použití na rovných brusných čepech, ohebných hřídelích nebo vrtačka

Poznámka:

Ohebná hřídel nebo vrtačka
Používejte na rovných bruskách
Odstranění nečistot a povlaků z těžkých povrchů
Koroze, odizolování, čištění svarů
je vložen radiálně

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku