Scotch-Brite™ čisticí a lešticí lamelový kartáč CFFB R+, 75 mm x 35 mm A VFN

Artiklové číslo: 7000077914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077914
EAN / GTIN 08711428030549
Číslo výrobce 7000077914
L-číslo L51710 508

Popis

Provedení:

Barva produktu: Kaštanová hnědá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 889 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

Popis:

Leštění, matování povrchů, vyrovnání liniového vzoru, např. po zpracování svarových švů.

Charakteristika:

Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Otevřená, pružná konstrukce
Nastavuje typ obráběného dílce
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
Měkká, přizpůsobivá práce

Poznámka:

For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku