Scotch-Brite™ Kombinovaný kartáč CB-ZR, HP-Combi-R, 63 mm x 32 mm, P80

Artiklové číslo: 7000077912
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077912
EAN / GTIN 54001895836577
Číslo výrobce 7000077912
L-číslo L51710 755

Popis

Provedení:

Barva produktu: Kaštanová hnědá
Kombinace netkané textilie Scotch-Brite™ a brusivo
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 812.8 mm
Odstraňuje povrchové vady

Popis:

Kartáče složené z kombinace brusných lamel a rouna z vláken Scotch-Brite™. Vybaveno rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Vláknový flís snižuje drsnost brusných drážek
Kovový čistý povrch
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna
Větší hloubka drsnosti než u flísu z čistého vlákna
Jednotka typ obráběného dílce se přizpůsobí
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu

Poznámka:

Leštění, rohože povrchů, úprava vzoru linky, například po svařování švu zpracování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku