3M™ Roloc™ trn ZR-AC se stopkou 6,0 mm, červený, pro podložky do tloušťky 6,35 mm

Artiklové číslo: 7000077907
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000077907
    EAN / GTIN 04054596695368
    Číslo výrobce 7000077907
    L-číslo L51710 1303

    Popis

    Provedení:

    Plastové trny s 6mm hřídelí včetně čepu se závitem Roloc pro uchycení produktů Roloc s vnitřním otvorem. Výběr podle tloušťky výrobku
    Jednoduché a jemné obrábění obtížně dosažitelných sloupů.

    Popis:

    Trsátko 3M™ Roloc™ ZR-AC z plastu s hřídelí 6,0 mm včetně závitového kolíku se používá k upevnění brusiva 3M™ Roloc™ s vnitřním otvorem. Tento trn je vhodný pro různé tloušťky, které lze použít radiálně, například kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ CP-UR.

    Charakteristika:

    Robustní provedení odolné proti opotřebení
    Používejte s produkty 3M™ Roloc™ a dalšími produkty Scotch-Brite™ Roloc™

    Poznámka:

    Odstraňte těsnicí materiály ze spojů dveří.
    Odstranění rzi, např. ve vypouštěcích kanalizační rzi
    Bezpečnější mechanické odstraňování korálků,

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku