3M™ Roloc™ čisticí a lešticí lamelový kartáčh CPFB R+ 75 x 35 mm A MED

Artiklové číslo: 7000077904
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077904
EAN / GTIN 04054596091825
Číslo výrobce 7000077904
L-číslo L51710 305

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 889 mm
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení

Popis:

Kleštící houbakové kartáče Scotch-Brite™ PF-ZR jsou vyrobeny z materiálu Scotch-Brite™ s vyšší agresivitou a dosahují rovnoměrného, hustého a matného nátěru. S rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Unikátní materiál Scotch-Brite™ Cut & Polish
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Jednotný povrch
Bez korozí způsobujících kovů
Vysoký řezný výkon
Otevřená, pružná konstrukce
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu
Měkká, přizpůsobivá práce

Poznámka:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku