3M™ Temflex™ 1700 vinylová elektroizolační , šedá, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, černě a bíle potištěná ″L3″.

Artiklové číslo: 7000076888
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000076888
    EAN / GTIN 54046719036962
    Číslo výrobce 7000076888
    L-číslo L01310 1106

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Černá stuha s bílým písmem
    Celková délka 10 m
    Celková šířka: 15 mm
    Zvláště pro značení fáze L3

    Popis:

    Předtištěné pásky pro označování fází 3M™ Temflex™ jsou sortimentem čtyř 0,18 mm silných PVC pásků pro elektrické značení jednotlivých fází. Tato zajišťuje vynikající izolaci a mechanickou ochranu. Je také nehořlavý.

    Charakteristika:

    Vynikající odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi, vlhkosti a proměnným povětrnostním podmínkám (včetně slunečního světla)
    Dostupné možnosti: L1, L2, L3 černá lepící páska s bílými písmeny nebo bílá lepící páska s černými písmeny, neutrální bílá lepící páska s černými písmeny nebo modrá lepící páska s bílými písmeny
    Schváleno UL510
    Nehořlavé
    Čtyři jednotlivé lepicí pásky pro specifickou identifikaci fáze (L1, L2, L3 a neutrál)

    Poznámka:

    Pro speciální značení fáze L3

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku