Scotch® 2000 univerzální lepicí , šedá, 50 mm x 46 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000076790
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000076790
EAN / GTIN 54001895845913
Číslo výrobce 7000076790
L-číslo L01310 1221

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vyčistěte a odstraňte zbytky
Celková délka 46 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Scotch® 2000 Universal Tape je voděodolná s polyvinylchloridovým (PVC) podkladem a pryžovým lepidlem. Tato je univerzální elektrikářská pro držení a svazování a lze ji snadno aplikovat na různé povrchy - včetně koberců.

Charakteristika:

Mírná trhlina
Snadné a čisté odstranění s minimálním množstvím zbytků
Ideální pro uchycení a svazkování kabelů
Žádná tkáň – neabsorbuje vodu
Lze snadno aplikovat na různé povrchy
Nedoporučuje se pro těsnění vzduchových potrubí.

Poznámka:

Pro svazkování, upevňování, zakrytí, těsnění a těsnění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku