Provedení:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Popis:
Upínací trn 3M™ Roloc™ je navržen s průměrem 1/4″ nebo 6 mm pro upínání do upínacích sklíčidel 1/4″ nebo 6 mm nebo vrtacích sklíčidel. Naše stopka Roloc má také vnější závit 1/4-20, který se hodí k nosným deskám Roloc™ s vnitřním závitem 1/4-20.
Charakteristika:
Vhodné pro upínací kleštiny 1/4″ nebo 6 mm nebo sklíčidlo pro vrtáky
Má vnější závit 1/4-20 pro montáž Roloc™ opěrný talíř s vnitřním závitem 1/4-20
K dispozici jako 5 kusů v malém balení, 50 kusů v krabici
Poznámka:
Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks