3M™ Lepicí Lepící přenosová 9485PC, průhledná, 1000 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000073488
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000073488
EAN / GTIN 04054596738621
Číslo výrobce 7000073488

Popis

Provedení:

135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL. Vysoce účinné 350-akrylátové lepidlo.// Při kontaktu se lepí na mnoho kovů, plastů a papíru
Vynikající adhezní pevnost a vysoká pevnost ve smyku// Vysoká adhezní pevnost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.
Obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.// Vysoká teplotní odolnost až do 230 °C (minuty, hodiny)
Pro sloučeniny relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím// Vysoká chemická odolnost vůči rozpouštědlo a změkčovadly
Silnější verze 9482PC// velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti a UV záření

Popis:

Lepící přenosová 3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC je film s modifikovaným akrylátovým lepidlem, které poskytuje vynikající přilnavost k povrchům s nízkou i vysokou energií. Díky relativní tloušťce 0,135 mm je lepicí vhodná i pro použití na mírně nerovném nebo drsném povrchu. Díky dobré pevnosti ve smyku a odolnosti vůči fyzikálním a chemickým vlivům je použitelný i v náročných podmínkách prostředí. Ochlazení agresivního lepidla na 2 °C až 10 °C výrazně zlepšuje jeho zpracovatelnost, například při děrování.

Charakteristika:

135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL.// 135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL.// Při kontaktu se lepí na mnoho kovů, plastů a papíru
Vynikající adhezní pevnost a vysoká pevnost ve smyku// Vysoká adhezní pevnost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.// Vysoká přilnavost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.
Vysoká teplotní odolnost až do 230 °C (minuty, hodiny)// obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.// Obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.
Pro sloučeniny relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím// pro sloučeniny relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím// Vysoký chemický odpor vůči rozpouštědlo a změkčovadly
Silnější verze 9482PC// silnější verze 9482PC// velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti a UV záření
Dobře se přizpůsobí zakřiveným povrchům a obrysům
Snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití
Nízký zápach pro lepší pracovní prostředí

Poznámka:

Pro upevnění materiálů s vysokou a nízkou povrchovou energií a práškově lakovaných povrchů
Pro lepení pěny na materiály s nízkou povrchovou energií (LSE), vysokou teplotní odolností
Používá se pro upevnění pěny a těsnění
Pro držení a upevnění v sestavě produktu
Pro lepení tenkých kovových desek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku