3M™ Přizpůsobivá zvukotěsná fólie 9343, černá, 630 mm x 33 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000073368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000073368
EAN / GTIN 04046719213467
Číslo výrobce 7000073368

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Pro izolaci sousedních dílů
Celková délka 33 m
Celková šířka: 630 mm
Mírně obepne nepravidelné a zakřivené povrchy, aby splnily požadavky na snížení hluku, které v současnosti dostupné materiály nemohou splnit

Popis:

Elastická polyuretanová 3M™ 9343 je speciálně navržena pro snížení hluku, vibrací, vrzání a drnčení v interiéru vozidla. Materiály, které jsou v současné době pro tyto aplikace k dispozici, jako je vločkovaná tkanina a/nebo plsť, nejsou pružné, což omezuje jejich použití na rovných površích. Jedinečný podklad z mikrovlákna nabízí kombinaci přizpůsobivosti, pružnosti, stlačitelnosti a odolnosti. Velmi vhodné pro zvukovou izolaci v interiéru vozidla, např. pro izolaci přilehlých součástí v oblasti palubní desky a obložení.

Charakteristika:

Snadné přizpůsobení nepravidelným povrchům
Vysoká otěruvzdornost
Mírně odplynění
Pevnost lepidla závisí na množství lepidla, které je v kontaktu s povrchem
Fixní tlak při aplikaci zvyšuje kontakt s lepidlo a tím zvyšuje adhezní pevnost

Poznámka:

Snížení chvění a vibrací.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku