3M™ Dvojitě potažená snímatelná pěnová 4658

Artiklové číslo: 7000073335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000073335
EAN / GTIN 04046719853397
Číslo výrobce 7000073335
L-číslo L01310 16

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Pro vnitřní i vnější stranu
Celková délka 5 m
Celková šířka: 19 mm
Neviditelná montáž

Popis:

Silná odnímatelná lepicí pro interiér i exteriér z čistě akrylového lepidla.

Charakteristika:

Lepidlo na obou stranách// dobrá odolnost proti vlhkosti a UV záření
Pro vnitřní a vnější// průhledný; možnost změny polohy
Vysoká odolnost vůči UV záření// Odnímatelná bez zbytků
Transparentní
Voděodolné
Bezpečný a rychlý proces objednání:
Odnímatelný

Poznámka:

Má pevné, hladké nebo mírně texturované povrchy, jako je kov, sklo, dlaždice, keramika, lakované dřevo, Beton a mnoho plastů
Zvláště vhodné pro lepení: Stěnových háků, značek, čísla domu, držáky, nábytkové rukojeti, Rámečky, fotorámečky a další
Pevná odnímatelná montážní páska pro bezpečnou a rychlou montáž ve vnitřních i venkovních prostorách

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku